Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 929.43 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 929.43 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.43 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.43 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.43 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.43 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635204
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92943
EAN/GTIN:
     4000870929438
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
LED Einbaupanel Areo IP23 rund 12W 3000K Weiß matt

Das runde Areo LED-Panel mit einer Leistung von 12 Watt sorgt für eine gleichmäßige Raumausleuchtung. Der weiß matte Rand ist besonders schmal, sodass er kaum auffällt. Die Leuchte besteht aus Kunststoff und ist damit besonders pflegeleicht. Zusätzlich lässt sie sich aufgrund des geringen Gewichts einfach montieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Durchmesser
180 mm
Rezessionsstrecke
200 mm
Ausgesparte Höhe
35 mm
Ausgesparter Durchmesser
155 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
99 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.