Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 929.39 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 929.39 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.39 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.39 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.39 Einbaustrahler LED
Paulmann 929.39 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635196
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92939
EAN/GTIN:
     4000870929391
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
LED Einbaupanel Areo IP44 eckig 180mm 12W Nickel matt dimmbar

Das eckige LED Einbaupanel Areo mit einer Kantenlänge von 18 Zentimetern und einer Leistung von 12 Watt zeichnet sich durch seinen besonders schmalen Rand und die Dimmfunktion aus. Das matte nickelfarbene Kunststoffgehäuse ist durch sein geringes Gewicht besonders montagefreundlich und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
180 mm
Höhe
10 mm
Rezessionsstrecke
200 mm
Ausgesparte Höhe
35 mm
Augesparte Länge
155 mm
Ausgesparte Weite
155 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
930 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
99 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.