Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 285.22 energy-saving lamp Gold 1700 K 6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 285.22 energy-saving lamp Gold 1700 K 6 W E27
Paulmann 285.22 energy-saving lamp Gold 1700 K 6 W E27
Paulmann 285.22 energy-saving lamp Gold 1700 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635161
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Die Retro-AGL aus Vollglas sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
1700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Energie
Lampenstrom
30 mA
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.