Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Aviar Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635070
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70882
EAN/GTIN:
     4000870708828
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das Aviar LED Panel mit IP44-Schutz ist speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und deshalb ideal für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Gerade in innenliegenden Bädern ersetzt es das fehlende Fenster - das Badezimmer wird gleichmäßig, blendfrei und hell ausgeleuchtet. Die edle Chromoptik macht die Leuchte auch optisch zu einem Hingucker. Das Gehäuse aus Kunststoff ist besonders langlebig, pflegeleicht und durch das geringe Gewicht einfach zu montieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2000 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
147 W
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Durchmesser
300 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
23 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.