Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 998.90 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 11 W 1250 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 998.90 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 11 W 1250 lm
Paulmann 998.90 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 11 W 1250 lm
Paulmann 998.90 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 11 W 1250 lm
Paulmann 998.90 Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 11 W 1250 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634934
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99890
EAN/GTIN:
     4000870998908
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Galeria Bilderleuchte LED Beam Sixty 11W Chrom
inkl. Leuchtmittel

Die Bilderleuchte Sixty setzt Ihre Kunstwerke effektvoll in Szene. Sie wird direkt über dem Bild montiert und lässt sich dank der beiden Gelenke individuell einstellen, sodass eine optimale Ausleuchtung garantiert ist. Das geradlinige Design passt zu jedem Einrichtungsstil, warmweißes Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Raum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Breite
585 mm
Höhe
46 mm
Energie
Schutzart
II
Arbeitsspannung
230 V
Design
Gehäusematerial
Metall
Form
Rechteck
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11 W
Lichtleistung
1250 lm
Farbtemperatur
2700 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
114 °
Lampenlebensdauer
30000 h
Leuchtkapazität
430 CD
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.