Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.92 Einbaustrahler Aluminium LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 934.92 Einbaustrahler Aluminium LED 6,5 W
Paulmann 934.92 Einbaustrahler Aluminium LED 6,5 W
Paulmann 934.92 Einbaustrahler Aluminium LED 6,5 W
Paulmann 934.92 Einbaustrahler Aluminium LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634916
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Länge (mm)
78 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
50 °
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.