Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Paulmann 999.20 Einbaustrahler Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634854
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99920
EAN/GTIN:
     4000870999202
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
LED Möbel Einbauleuchte rund 2er-Set 2x2,5W Chrom
Die beiden chromfarbenen Einbaustrahler mit einem Einbaudurchmesser von 54 Millimetern eignen sich ideal, um bestehende Halogeninstallationen in Ihren Möbelstücken oder Badezimmer-Spiegelschränken auf LED umzurüsten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Ausgesparte Höhe
28 mm
Ausgesparter Durchmesser
54 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
225 lm
Strahlungswinkel
85 °
Äquivalente Glühlampenleistung
23 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Operatierender Strom
0.35 A
Arbeitsspannung
12 V
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.2 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.