Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 920.59 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 920.59 Einbaustrahler LED
Paulmann 920.59 Einbaustrahler LED
Paulmann 920.59 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634750
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Panels mit IP44-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Gerade in innenliegenden Bädern sind sie ein prima Fensterersatz - wie durch ein Dachfenster wird das Badezimmer gleichmäßig, blendfrei und hell ausgeleuchtet. Dank ihrer geringen Einbautiefe können Einbaupanels in fast jeder abgehängten Zwischendecke montiert werden. Zusätzlich bieten sie durch effiziente LED-Technik ein hohes Energiesparpotenzial und sind damit echte Geldbeutelschoner.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
170 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
850 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,85
Äquivalente Glühlampenleistung
86 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.