Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 284.44 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 10 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 284.44 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 10 W E27 F
Paulmann 284.44 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 10 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634696
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Reflektorlampen sorgen für gerichtetes Licht in Pendelleuchten, Spots und Strahlern. Sie geben ausschließlich nach vorne Licht ab und setzen durch gezieltes Anstrahlen Bilder, Dekoration oder ganze Wandflächen in Szene.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
114 mm
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
87 mA
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.