Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.81 Einbaustrahler Chrom GU10 LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 934.81 Einbaustrahler Chrom GU10 LED 6,5 W
Paulmann 934.81 Einbaustrahler Chrom GU10 LED 6,5 W
Paulmann 934.81 Einbaustrahler Chrom GU10 LED 6,5 W
Paulmann 934.81 Einbaustrahler Chrom GU10 LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634658
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Chrom, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.