Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.85 Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 934.85 Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann 934.85 Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann 934.85 Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Paulmann 934.85 Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634582
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
630 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
50 °
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.