Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Solid Line WM4452 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Solid Line WM4452 165,1 cm (65") Schwarz
One For All Solid Line WM4452 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66543903
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 4452
EAN/GTIN:
     8716184071119
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184071119
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
500 kg
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Außenkarton Abmessungen (W x D x H)
540 x 285 x 215 mm
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Tiefe (min)
480 mm
Tiefe (max)
480 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
5360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
5740 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Drehwinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
473 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.