Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Schwaiger DSR500HD TV Set-Top-Box Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66495813
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     DSR500HD
EAN/GTIN:
     4004005023329
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Technische Details
Eingangsfrequenzbereich
950 - 2150 MHz
Akku-/Batterietyp
1.5 V LR03 (AAA)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Analog
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Liste der Lieblingsfernsehprogramme
3000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.