Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-R70X Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-R70X Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Audio-Technica ATH-R70X Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Audio-Technica ATH-R70X Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Audio-Technica ATH-R70X Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66495186
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-R70X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium, Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
470 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
45 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.