Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L7173B-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Avery L7173B-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L7173B-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L7173B-100 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66476812
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7173B-100
EAN/GTIN:
     5014702177101
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Das Format 99,1x57mm der weißen Versandetiketten eignet sich unter anderem besonders für B4/C4 Kuverts. Wie bei allen unseren Produkten können Sie sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen, bei Laserdruckern wurde der problemlose Druckerdurchlauf sogar vom TÜV SÜD bestätigt. Zudem ist das Format perfekt auf das Format der Internetmarke der Deutschen Post abgestimmt, so können Sie das Porto einfach selbst drucken. Und dank unserer einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe können Sie die Etiketten besonders schnell und einfach verarbeiten - eine nicht nur effiziente, sondern auch grüne Lösung!

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Adressetikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
99.1 x 57 mm
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,03184* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
LR7173-100
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.