| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-LR7173-100 Herst.-Nr.: LR7173-100 EAN/GTIN: 4004182071731 |
| |
|
| | |
| Recycling Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 57 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett Weitere Informationen: | | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | Breite: | 57 | Produkttypbezeichnung: | Recycling Adress-Etiketten | Farbe: | weiß | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 99,1x57mm Laser | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Besonders umweltfreundlich und besonders einfach abzuziehen, mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182071731 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 99,1 | Herstellerartikelnummer: | LR7173-100 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Adress-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |