Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Neutral Reiniger 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Neutral Reiniger 5 L
Frosch Neutral Reiniger 5 L
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66310054
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     115578
EAN/GTIN:
     4001499115578
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Der Frosch Neutral Reiniger ist ein besonders ergiebiger Allzweckreiniger für Böden, Holz-, Küchen- und Badmöbel sowie Kacheln und Sanitäreinrichtungen. Die Rezeptur mit Tensiden auf pflanzlicher Basis schont Haut und Materialien auch bei häufiger Anwendung.

Der pH-hautneutrale Neutral Reiniger eignet sich zudem hervorragend für die kleine Wäsche per Hand und zum Händewaschen. Seine sehr gute Hautverträglichkeit wurde dermatologisch bestätigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
5000 ml
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (Konzentrat)
Spendertyp
Flasche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Geeignet für die Reinigung
Tür, Flur, Wand, Arbeitsplatte
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Flur, Küche, Toilette
Desinfizierend
Ja
pH-Wert
5,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.