Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05100020001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05100020001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Wera 05100020001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66067144
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100020001
EAN/GTIN:
     4013288186577
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1 x # 2x100
Gehäusefarbe
Rot
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Bithalter
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.