Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES635001 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES635001 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES635001 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES635001 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65505215
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES635001
EAN/GTIN:
     5706998249630
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.35 A
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom
2400 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.