Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Denver TCL-212BT PINK CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65500284
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TCL-212BT PINK
EAN/GTIN:
     5706751040726
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Mobile CD-Player
Radio
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Radio
Digitaltuner
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1190 g
Tiefe
261 mm
Höhe
225 mm
Breite
130 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
283 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Playback MP3
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: hama digitalradio, mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.