Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DT-100 30 W Tweeter Lautsprechertreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DT-100 30 W Tweeter Lautsprechertreiber
Monacor DT-100 30 W Tweeter Lautsprechertreiber
Monacor DT-100 30 W Tweeter Lautsprechertreiber
Monacor DT-100 30 W Tweeter Lautsprechertreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65473461
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     10.0040
EAN/GTIN:
     4007754005264
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Hochtöner
hochtöner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
116 x 80 mm
Tiefe
26 mm
Gewicht
525 g
Montagetiefe
26 mm
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Magnetdurchmesser
70 mm
Merkmale
Typ
Tweeter Lautsprechertreiber
RMS-Leistung
30 W
Form
Rechteckig
Musik Energie
60 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
0 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
1500 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.