Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz
TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz
TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz
TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz
TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz
TechniSat Digitradio Car 1 Auto Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65330167
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3912
EAN/GTIN:
     4019588039124
Suchbegriffe:
Autoradio
Digitalradio
Radio
technisat digitalradio
Gönnen Sie sich ein Entertainment-Upgrade für Ihr Auto: Das DIGITRADIO Car 1 eignet sich perfekt, um Ihr Autoradio mit DAB+ Radioempfang aufzurüsten. Das Gerät sendet die DAB+ Signale via FM-Transmitter auf eine von Ihnen im Autoradio festgelegte UKW-Frequenz. Alternativ schließen Sie das DIGITRADIO Car 1 am AUX-IN des Autoradios an.

Neben Radio in digitaler Klangqualität empfängt das DIGITRADIO Car 1 zusätzlich Musik via Bluetooth oder von MicroSD-Karte bzw. von externen Audiogeräten per Kabelverbindung. Gleichzeitig bietet der kompakte Empfänger eine Freisprechfunktion.

Zur Montage im Auto ist das Gerät auf der Rückseite mit einem Magneten ausgestattet. Die Gegenstücke zu diesem Magneten sind sowohl auf dem mitgelieferten USB-Ladeadapter für den Zigarettenanzünder als auch auf der speziellen Klemmhalterung vorhanden, die Sie z. B. im Lüftungsgitter des Armaturenbretts befestigen. Sie wählen, wo Sie das DIGITRADIO Car 1 optimal platzieren und bedienen.

Der USB-Ladeadapter verfügt zudem über zwei USB-Ausgänge: Einer, der das DIGITRADIO Car 1 mit Strom versorgt, und einer, der z. B. für das Laden eines Smartphones genutzt werden kann.

DIGITRADIO Car 1, externe Antenne mit adhäsiver Folie für die Frontscheibe, 2 Ladeadapter für Zigarettenanzünder mit USB-Ladefunktion, Magnethalterung, 3,5-mm-Audiokabel, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Auto
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
63.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 35 %
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
FM-Radio
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Weitere Suchbegriffe: autoradio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.