Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 7450 ES Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 7450 ES Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 7450 ES Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65262560
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     7450ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47 W
Nennspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
63000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
60 dB
Luftstrom
380 m³/h
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ24
ab € 3,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ27
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.