Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0040W Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0040W Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
LogiLink BT0040W Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
LogiLink BT0040W Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65245143
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0040W
EAN/GTIN:
     4052792044423
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der In-Ear Headset mit Mikrofon von LogiLink bietet ein großartiges Klangerlebnis. Die Ohrhörer sind aus Silikon und schaffen neben einen komfortablen und sicheren Halt auch eine beeindruckender Geräuschisolierung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Ladespannung
5 V
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Tasten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
1 h
Bereitschaftszeit
144 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit
42 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.