Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412158 Stromtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412158 Stromtransformator
Legrand 412158 Stromtransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65225941
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412158
EAN/GTIN:
     3414970593573
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
556 g
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718832
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.