Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 16136F/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 16136F/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 16136F/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65223951
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     16136F/6
EAN/GTIN:
     8012199182377
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.