Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4384/1 Notleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4384/1 Notleuchte
Legrand L4384/1 Notleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65223147
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4384/1
EAN/GTIN:
     8012199448367
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
178 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.