Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 086084 Elektroschalter Wippschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 086084 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Legrand 086084 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65222017
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     086084
EAN/GTIN:
     3414971175310
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
356 g
Merkmale
Typ
Wippschalter
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.