Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 502W Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 502W Elektrische Abdeckung
Legrand 502W Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65221609
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     502W
EAN/GTIN:
     8012199989952
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.