Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65201652
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Paketgewicht
61 g
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.