Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten A 320 E Rasenmäher Schubrasenmäher AC Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten A 320 E Rasenmäher Schubrasenmäher AC Rot, Gelb
WOLF-Garten A 320 E Rasenmäher Schubrasenmäher AC Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65196173
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     18BCL4J-C50
EAN/GTIN:
     4008423883817
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
250 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
2 mm
Maximum Schnitthöhe
6 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
26 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
160 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Produktfarbe
Rot, Gelb
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro lenkmäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.