Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18762 Herst.-Nr.: 18762 EAN/GTIN: 4043619187621 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock aus Edelstahl können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Breite | 10 mm | Merkmale | Typ | Lösbarer Kabelbinder | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Zugspannung (daN) | 120 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 39239000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,05* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,10* | € 3,34* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,41* | € 3,79* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,75* | € 11,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,56* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|