Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-804019 Herst.-Nr.: 4026700486209 EAN/GTIN: 4026700486209 |
| |
|
| | |
| Die UHU Klebepatronen LOW MELT (identisch mit LT110 Klebepatronen) zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum und kurze Abbindezeiten aus und bieten daher eine schnelle Möglichkeit, zwei Klebeflächen miteinander zu verbinden. Sie arbeiten mit einer verringerten Schmelztemperatur (ca. 110°C anstatt ca. 200°C) für mehr Sicherheit und Vielseitigkeit beim Schmelzkleben. Die UHU LOW MELT Klebepatronen sind oval und wurden speziell entwickelt für die UHU Klebepistolen Creative/ Creative XL, sowie deren Vorgängermodelle LT 110 sowie LT 110 XL. UHU Klebepatronen LOW MELT sind ideal geeignet zum Basteln, Dekorieren, kreativen Gestalten und zum Reparieren. Weitere Informationen: Merkmale | Spendertyp | Stab | | Produktfarbe | Durchscheinend | | Zertifizierung | RoHS, REACH, CE | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 125 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 3,27* | € 4,31* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,48* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,54* | € 5,28* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 3,74* | € 5,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,88* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Gramm (ab € 0,02616* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|