| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6391917 Herst.-Nr.: 43002 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Feinmechaniker Schieblehre für jeden Einsatzbereich. Durch das große 5-stellige LCD ist die zu messende Größe schnell und komfortabel abzulesen. Die Schieblehre hat Messbacken zur Messung von Außen- und Innendurchmesser sowie einen Messstab zur Tiefenmessung. - 150 mm Messbereich. - Auflösung: 0,01m. - Toleranz: ±0,03mm bei 0-40°C. - 5-stellige LCD Anzeige, 10 mm hoch. - Anzeige in Zoll (inch) oder mm. - beliebige Nullpunktstellung zur Differenzmessung. - 5 Minuten Timer zur Batterieschonung. - Lieferung mit 1,5V Batterie /Typ SR44. - in hochwertiger Kunstoffbox. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Dicke | 0.03 mm | Merkmale | Material | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| |