Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1516-0011 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 1516-0011 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Ansmann 1516-0011 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     752-875623
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0011
EAN/GTIN:
     4013674025534
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
2 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
60
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
2 Tage
434
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,28*
2 Tage
434
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,37*
4 Tage
325
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0019
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.