Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions PL020050 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions PL020050 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SMS Smart Media Solutions PL020050 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
SMS Smart Media Solutions PL020050 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6381951
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     PL020050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
858 x 35 x 400 mm
Steuerung
Nicht verfügbar
Projektionsflächenkapazität
55 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
858 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
2600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-2 - 5 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.