Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 98.1037 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1037 Schwarz
TFA-Dostmann 98.1037 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63440355
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     4009816013958
EAN/GTIN:
     4009816013958
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der TFA Funk-Wecker empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit haben Sie stets die aktuelle Uhrzeit im Blick und werden pünktlich geweckt. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen.
Die Hintergrundbeleuchtung macht die Anzeige auch im Dunklen ablesbar.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
101 mm
Tiefe
48 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
110 x 48 x 101 mm
Gewicht
115 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12 h
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Weckzeiten
1
Snooze Funktion
Ja
Geräuschloses Uhrwerk
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.