Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritel FF 1200 Fritteuse 1,5 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Metallisch Eigenständig 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritel FF 1200 Fritteuse 1,5 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Metallisch Eigenständig 1400 W
Fritel FF 1200 Fritteuse 1,5 l Eins/Eine(r) Anthrazit, Metallisch Eigenständig 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63418975
Hersteller:
     Fritel
Herst.-Nr.:
     5410585415109
EAN/GTIN:
     5410585415109
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 1,5 liter
friteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
1.5 l
Bratfunktion
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Anthrazit, Metallisch
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.