Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal 108615030600 Blumentopf Weiß Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal 108615030600 Blumentopf Weiß Melamin
Rosti Mepal 108615030600 Blumentopf Weiß Melamin
Rosti Mepal 108615030600 Blumentopf Weiß Melamin
Rosti Mepal 108615030600 Blumentopf Weiß Melamin
Rosti Mepal 108615030600 Blumentopf Weiß Melamin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63356065
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     108615030600
EAN/GTIN:
     8711269873305
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Kräutertöpfe
Kräutertopf groß in der Farbe Weiß. Auf die Zubereitung der Speisen wird immer mehr Wert gelegt, Zutaten bewusster gewählt. Das Zufügen frischer Kräuter wie Basilikum, Petersilie, Schnittlauch oder Thymian - direkt geerntet - machen jedes Essen noch schmackhafter. Mit den Hydro-Kräutertöpfen bietet Mepal die perfekte Möglichkeit, Kräuter zu Hause immer frisch zu halten. Der große weiße Kräutertopf sieht ansehnlich aus und verfügt über ein Hydrosystem, das die Kräuter vor dem Austrocknen bewahrt. Die Pflanzen nehmen über einen "Hydrofaden" aus Baumwolle exakt die Wassermenge auf, die sie benötigen. Auch praktisch: Das integrierte Wasserreservoir muss lediglich ein oder zweimal in der Woche aufgefüllt werden. In diesen großen Kräutertopf passen ideal die größeren frischen Pflanzen aus dem Supermarkt. Jeder Kräutertopf wird mit einem Baumwollfaden und einem Kunststoff-Stift geliefert, der den Faden im Topf fixiert. Baumwollfaden und Stift können auch als Ersatzteil einfach nachbestellt werden. Das ist ganz schön nachhaltig!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Melamin
Spülmaschinenbeständig
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: blumentopf weiß, blumen topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.