Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HO 24 W/940 Leuchtstofflampe 22,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HO 24 W/940 Leuchtstofflampe 22,5 W
Osram HO 24 W/940 Leuchtstofflampe 22,5 W
Osram HO 24 W/940 Leuchtstofflampe 22,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63339084
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321233028
EAN/GTIN:
     4008321233028
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Gewicht
63.5 g
Leistungen
Lampenleistung
22.5 W
Lichtleistung
1570 lm
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
250 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.