Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10056 Krepppapier Grün, Violett, Rot, Türkis, Weiß, Gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 10056 Krepppapier Grün, Violett, Rot, Türkis, Weiß, Gelb
Papstar 10056 Krepppapier Grün, Violett, Rot, Türkis, Weiß, Gelb
Papstar 10056 Krepppapier Grün, Violett, Rot, Türkis, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63320231
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10056
EAN/GTIN:
     4002911100561
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Violett, Rot, Türkis, Weiß, Gelb
Mediengewicht
32 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10000 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Blätter pro Packung
6 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.