Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch NewWave Tasse Blau, Weiß, Gelb Kaffee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch NewWave Tasse Blau, Weiß, Gelb Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Blau, Weiß, Gelb Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Blau, Weiß, Gelb Kaffee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63280083
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041929100
EAN/GTIN:
     4003686306486
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Für Kaffeefreunde

Das Dekor Animals of the World entführt Sie in den Regenwald: Sie begeistert durch farbenfrohe Motive exotischer Tiere auf besonders kantenfestem Premium Porcelain in Formen der beliebten Kollektion NewWave. Ob Tee, Kakao oder Kaffee - in diesem schönen Henkelbecher im Geschenkkarton schmeckt das Lieblingsgetränk besonders gut. Wird in Geschenkkartonage geliefert. Verschenken Sie Freude.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
NewWave
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.