Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß
Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß
Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß
Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß
Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß
Camry Premium CR 8061 Kühlbox 45 l Elektro Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63179977
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     5908256830165
EAN/GTIN:
     5908256830165
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
45 l
Isolierleistung (Delta im Vergleich zu Umgebungstemperatur)
22 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
1
Scharnierdeckel
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
450 mm
Innere Tiefe
300 mm
Innenhöhe
304 mm
Breite
561 mm
Tiefe
391 mm
Höhe
416 mm
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
Leistung
58 W
AC Eingangsspannung
230 V
DC input Spannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.