Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner BG-3273 Pfannenwender Zuckerguss-Spatel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergner BG-3273 Pfannenwender Zuckerguss-Spatel Edelstahl 1 Stück(e)
Bergner BG-3273 Pfannenwender Zuckerguss-Spatel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63162607
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-3273
EAN/GTIN:
     6944217207439
Suchbegriffe:
Pfannenwender
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Merkmale
Produkttyp
Zuckerguss-Spatel
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Silber
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.