Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62984924
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321977755
EAN/GTIN:
     4008321977755
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
160 W
Glühbirnengröße
T12
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
200 W
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Mittlere Lebensdauer
2000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
160 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Gewicht
9 g
Tiefe
114.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.