Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub TAJINE Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub TAJINE Rund
Staub TAJINE Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62952088
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-395-0
EAN/GTIN:
     3272343028233
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Eisen)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Cremefarben
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
2 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.