Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Intercept Computerbrille Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Intercept Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Intercept Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Intercept Computerbrille Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62691088
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     INT-00111
EAN/GTIN:
     810003940476
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Form
Rechteck
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Onyx
Rahmenmaterial
Nylon
Blue-Light-Blockierung
Ja
UV-Filter
Ja
Objektivfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
58 mm
Breite Nasensteg
17 mm
Brillenbügellänge
135 mm
Gewicht
33 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.