Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Booklite LED-Lampe Warmes Komfortlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Booklite LED-Lampe Warmes Komfortlicht
Energizer Booklite LED-Lampe Warmes Komfortlicht
Energizer Booklite LED-Lampe Warmes Komfortlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62674169
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     EN638391
EAN/GTIN:
     7638900383911
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Lichtleistung
11 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25 h
Lichtfarbe
Warmes Komfortlicht
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
130 g
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Glühbirnenlebensdauer (Jahre)
10 Jahr(e)
Anwendbarkeit
Universal
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,55*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,14*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 53,01*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.