Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH47805 Gel 440 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU UH47805 Gel 440 g
UHU UH47805 Gel 440 g
UHU UH47805 Gel 440 g
UHU UH47805 Gel 440 g
UHU UH47805 Gel 440 g
UHU UH47805 Gel 440 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62649226
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700478051
EAN/GTIN:
     4026700478051
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
UHU MONTAGEKLEBER UNIVERSAL ist ein sehr starker, universeller und lösemittelfreier Montagekleber auf Basis einer Acrylatdispersion. Ideal für die Montage von verschiedenen Baumaterialien wie Holz, Stein, Beton, Metall, vielen Kunststoffen, Gips und Polystyrol auf porösen (saugfähigen) Untergründen im und am Haus. Umweltfreundliche Kartusche, die zu 100% aus Recycling-Material besteht.

Materialien
Klebt Holz, Stein, Porenbeton, Beton, Gips, PVC, ABS, Kork, Kunststoff, Styropor®, ... auf unterschiedlichste Materialien / Untergründe. Wichtig: Eine der beiden Klebeflächen muss saugfähig bzw. porös sein!

Verarbeitung
Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Einseitig in Wellenlinien auftragen. Klebeteil ansetzen, Position evtl. korrigieren und fest andrücken. Schwere oder unter Spannung stehende Klebeteile ca. 12 Std. abstützen bzw. fixieren. Volle Aushärtung und Belastbarkeit je nach Material und Temperatur nach ca. 24 Std. Die Klebung ist noch einige Minuten nachkorrigierbar.

Angaben zum Verbrauch von UHU Montagekleber Universal
Wandverkleidung und -täfelung: ca. 5-8 m²/kg je nach Schwere des Materials.
Latten, Sockelleisten und Platten: ca. 4-6 m²/kg pro verleimter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Spendertyp
Spritze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Holz
Ja
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
440 g
Gewicht
503 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.