Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Knipex 97 32 240 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62606181
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 32 240
EAN/GTIN:
     4003773079491
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
  • Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
    - Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
    - Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
    - Spezialstahl, hochfest
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Drahtstärke AWG (max.)
20
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Länge (mm)
240 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.